Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbband für Modell Epson ERC 31 ua


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kores R109NYS Drucker-/Scanner-Ersatzteile
Kores R109NYS Drucker-/Scanner-Ersatzteile
Artikel-Nr.:
     C4584-R109NYS
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     R109NYS
EAN/GTIN:
     4045257910913
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Kassen-Farbband
Kassenfarbband
Kores kompatibles Farbband R109NYS;für Nadeldrucker;Farbband:Nylon;schwarz;ersetzt Modell Epson ERC 31, ua.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Inhalt:
1 Farbband
Länge:
20 cm
Breite:
9 cm
Verpackung:
Faltschachtel
Material:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: Registrierkassen-Farbband, Nylonband, registrierkassen farbband, Farbband, Kores, kompatibel, Epson
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.