Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#KORER035NYS Herst.-Nr.: R035NYS EAN/GTIN: 4045257903519 |
| |
|
| | |
| - Farbband für Nadeldrucker
- Nylon
- schwarz
- für Modell Fujitsu DL 3700 / 3800 u.a.
- 12.7mm/6,1m
Weitere Informationen: | | Bandlänge: | 6.1 m | Breite: | 12.7 mm | Bruttogewicht: | 0.069 kg | Farbe: | schwarz | Gruppen-Nr.: | 35 | Marke: | Kores |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drucker, Druckerband, Druckerfarbband, Farbbandkassette, FBK, Gruppe, Nadeldruckerfarbband |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 5,59* | € 8,35* | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 5,91* | € 8,93* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 6,15* | € 9,99* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 7,13* | € 10,44* | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 11,32* | € 16,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|