Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbband 9/035 schwarz für Fujitsu DL 3700, 3800 ua


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/kor9035_a1.jpg
images/web_details/kor9035_a1.jpg
images/web_details/kores_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-KOR9035
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     R035NYS
EAN/GTIN:
     4045257903519
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Nylonband
nylonband
Farbbänder in hochwertiger Qualität, farbintensiv und langlebig
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Farbband Nylon, 12,7mm/6,1m
für Geräte-Typ:
Fujitsu DL 3700 / 3800
Anreißer (Online):
Farbband 9/035, schwarz
Kurzbeschreibung (Online):
Farbband 9/035, schwarz, Breite 12,7 mm, Länge 6,1 m, Nylon
Langbeschreibung (Online):
Farbbänder in hochwertiger Qualität, farbintensiv und langlebig
Ursprungsland:
MX
Weitere Suchbegriffe: Farbband, Farbbänder, Druckerband, Druckerfarbband, Druckerfarbbänder, Farbbandkassette, Nylonfarbband, Nylon-Farbband, Nylonfarbkassette, Nylon-Farbkassette, Druckerbänder, Drucker-Farbband, Drucker-Band, Farbband-Kassette, Nylon-Band
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
14
€ 5,87*
ab € 5,59*
€ 8,35*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 5,91*
€ 8,93*
€ 5,50*
ab € 6,15*
€ 9,99*
7 Tage
52
€ 5,00*
ab € 7,13*
€ 10,44*
€ 4,30*
ab € 11,32*
€ 16,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.