Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#KOREG1514BK Herst.-Nr.: G1514BK EAN/GTIN: 4045257151415 |
| |
|
| | |
| - kompatible Tintenpatrone für Canon Pixma iP 4820, 4850, MG 5150, 5250, 6150, 8150, u.a.
- 10,5ml
- Farbe: schwarz
- Gruppen-Nr. 1514BK
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.036 kg | Farbe: | schwarz | Füllmenge: | 10.5 ml | Gruppen-Nr.: | 1514BK | Marke: | Kores | Originalzubehör: | nein | Typbezeichnung: | CLI-526BK |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone für canon black, druckerpatrone für canon, druckerpatrone kores, 526BK, CLI, CLI-526BK, CLI526BK, Inkjet, Inkjetdruckerpatrone, InkjetPatrone, Patrone, Tintenpatrone |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 2,35* | € 4,93* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 3,01* | € 5,09* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 3,22* | € 5,38* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 14,29* | € 20,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|