| |
|
| Artikel-Nr.: C4584-G1514BK Herst.-Nr.: G1514BK EAN/GTIN: 4045257151415 |
| |
|
| | |
| Kores kompatible Tintenpatrone G1514BK;black;ersetzt Modell Canon Pixma iP 4820, 4850, MG 5150, 5250, 6150, 8150 ua. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Inhalt: | 10,5 ml | Gerät: | Canon iP 4820, ua. | Verpackung: | Hängeware | Alternativ zu: | Canon CLI-526BK |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone für canon black, druckerpatrone für canon, druckerpatrone kores, Tintenpatrone, kompatibel, refill, Kores, Inkjet, Canon |
| | |
| |