Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#KOREG1060KIT Herst.-Nr.: G1060KIT EAN/GTIN: 4045257106095 |
| |
|
| | |
| - kompatible Tintenpatronen für Brother Multipack LC-970/LC-1000 bestehend aus: je 1 Stück G1060BK, C, M, Y
- Farbe: schwarz/cyan/magenta/yellow
- Gruppen-Nr. 1060KIT
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.258 kg | Farbe: | schwarz/cyan/magenta/yellow | Gruppen-Nr.: | 1060KIT | Marke: | Kores | Originalzubehör: | nein | Typbezeichnung: | LC-970, LC1000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, druckerpatrone kores, druckerpatrone, 970, Inkjet, Inkjetdruckerpatrone, InkjetPatrone, LC, LC-970, LC1000, LC970, Patrone, Tintenpatrone |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 7,73* | € 12,40* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 8,80* | € 13,03* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 9,06* | € 13,35* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 20,51* | € 28,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|