| |
|
| Artikel-Nr.: C4584-G1060KIT Herst.-Nr.: G1060KIT EAN/GTIN: 4045257106095 |
| |
|
| | |
| Kores kompatible Tintenpatrone G1060KIT;black, cyan, magenta, yellow;ersetzt Modell Brother Multipack LC-970/LC-1000 bestehend aus: Je 1 St. G1060BK,C,M,Y ua. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz, cyan, magenta, yellow | Inhalt: | 20 ml | Gerät: | Brother MFC 240C,ua. | Verpackung: | Hängeware | Alternativ zu: | Brother LC-970 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, druckerpatrone kores, druckerpatrone, Tintenpatrone, kompatibel, refill, Kores, Inkjet, Brother |
| | |
| |