Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sideboard Artline BxTxH 80x38x78cm 2OH weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sideboard Artline BxTxH 80x38x78cm 2OH weiß
Sideboard Artline BxTxH 80x38x78cm 2OH weiß
Sideboard Artline BxTxH 80x38x78cm 2OH weiß
Artikel-Nr.:
     467-#KERK7944
Herst.-Nr.:
     7944
EAN/GTIN:
     4044917428584
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
  • Sideboard breit, mit Vorbautürpaar, B800 x T380 x H780 mm, für 2 Ordnerhöhen
  • Die Seitenteile bestehen aus einem dreiseitig umlaufenden Rahmen aus verchromtem, 22 mm starken Rundrohr mit innenliegender Füllung aus einer melaminharzbeschichteten 19 mm starken E1- Gütespanplatte
  • Diese Kombination verleiht dem Regal ein edles Aussehen
  • Die Stellfüße ermöglichen ein exaktes Ausrichten, auch auf leichten Bodenunebenheiten
  • Regale ausgestattet mit Sichtrückwand
  • Mit Vorbautüren aus E1 Gütespan, 16 mm stark, mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 2 OH
  • Die Türen sind durch ein Drehzylinderschloss abschließbar und verhindern so unberechtigten Zugriff auf den Inhalt der Schrankabteile
  • Eingefasst werden die Vorbautüren aus einem ober- und unterhalb verlaufenden verchromten Rundrohr
  • Die stabilen und verchromten Griffe sind 105 mm lang.
Weitere Informationen:
Anzahl der Ordnerhöhen:
2
Breite:
800 mm
Bruttogewicht:
28.7 kg
Farbe:
weiß
Höhe:
780 mm
Marke:
Kerkmann
Material:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Schloss vorhanden:
ja
Tiefe:
380 mm
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Sideboard, Site-Board, drehtürenschrank weiß, drehtür schrank, flügeltürenschrank 80cm breit, Board, Büroregal, Büroregale, Lagerregal, Ordnerregal, Ordnerregale, Regal, Regale, Regalfeld
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 261,71*
€ 317,49*
€ 4,95*
ab € 266,69*
€ 321,53*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 268,35*
€ 344,31*
Frei Haus
ab € 321,87*
€ 387,19*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,31*
€ 409,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,82*
€ 403,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,79*
€ 388,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,24*
€ 368,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 300,46*
€ 357,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,35*
€ 319,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4337
ab € 815,83*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4334
ab € 371,30*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7991
ab € 403,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.