Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettarbeitsplatz Lugano Glas Tisch/Sideboard anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Komplettarbeitsplatz Lugano Glas Tisch/Sideboard anthrazit
Komplettarbeitsplatz Lugano Glas Tisch/Sideboard anthrazit
Komplettarbeitsplatz Lugano Glas Tisch/Sideboard anthrazit
Artikel-Nr.:
     467-#KERK4337
Herst.-Nr.:
     4337
EAN/GTIN:
     4044917430471
Suchbegriffe:
Glas-Tisch
Glastisch
Sideboard
Site-Board
  • Bestehend aus Design-Wangentisch und Sideboard.
  • Das Sideboard hat 2 Schiebetüren und mittig 3 Schubladen.
  • Hinter den Türen befindet sich jeweils ein Ordnerfach und ein Ablagefach.
  • Der hintere Bereich des Sideboards kann als Fach für eine PC-Einheit genutzt werden.
  • Entsprechende Kabeldurchlässe sind vorhanden.
  • Das Sideboard kann wahlweise links oder rechts angesetzt werden.
  • Die Tischplatte gibt es in Weiß, Grafit und Anthrazit.
  • Das Sideboard ist in Weiß, die Tischwange ist ebenfalls in Weiß.
  • Sie ist mit Glas belegt und mit Edelstahlstreifen versehen.
  • Maße: Tischbereich B 180 x T 80 x H 74 cm, Sideboard B 160 x T 50 x H 57 cm
Weitere Informationen:
Breite:
1800 mm
Bruttogewicht:
115.8 kg
Farbe:
anthrazit
Farbe der Tischplatte:
anthrazit
Höhe:
740 mm
höhenverstellbar:
nein
Marke:
Kerkmann
Material der Tischplatte:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Tiefe:
1600 mm
Weitere Suchbegriffe: kerkmann sideboard, sideboard, Arbeitstisch, Arbeitstische, Bürotisch, EDV, EDV-, EDV-Tische, EDVTische, Multifunktionstische, PC, PC-Arbeitstische, PCArbeitstische, Schreibtische, tisch, Tische
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 815,80*
€ 958,70*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 819,19*
€ 1.010,33*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.010,33*
€ 1.202,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.009,28*
€ 1.201,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 968,22*
€ 1.152,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 894,86*
€ 1.064,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 867,89*
€ 1.032,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 819,19*
€ 974,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7944
ab € 259,67*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4334
ab € 371,23*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7991
ab € 402,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.