Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDV-Tisch Artline Euro Holzdekor C-Fuß 195x80-100x68-82cm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDV-Tisch Artline Euro Holzdekor C-Fuß 195x80-100x68-82cm weiß
EDV-Tisch Artline Euro Holzdekor C-Fuß 195x80-100x68-82cm weiß
EDV-Tisch Artline Euro Holzdekor C-Fuß 195x80-100x68-82cm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#KERK7665
Herst.-Nr.:
     7665
EAN/GTIN:
     4044917434066
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Computer-Schreibtisch
Computerschreibtisch
  • Freiformtisch B 1950 x T 800/1000 x H 680-820 mm mit C-Fuß-Gestell aus verchromtem Rundrohr und einer Tischplatte aus E1-Gütespan, melaminharzbeschichtet
  • Einseitig mit größerer Tiefe zur komfortablen Nutzung als EDV-Arbeitsplatz
Weitere Informationen:
Breite:
1950 mm
Bruttogewicht:
35.2 kg
Farbe:
weiß
Farbe der Tischplatte:
weiß
Farbe des Fußes:
chrom
Höhe:
820 mm
Marke:
Kerkmann
Material der Tischplatte:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Material des Fußes:
Metall
Plattenstärke:
19 mm
Tiefe:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: EDV-Schreibtisch, PC-Schreibtisch, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, bürotisch melamin, bürotisch, bürotisch kerkmann, Arbeitstisch, Arbeitstische, EDV, EDV-Tische, EDVTische, Multifunktionstische, PC, PC-Arbeitstische, PCArbeitstische, Schreibtische, Tisch, Tische
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 336,81*
€ 401,35*
€ 5,50*
ab € 352,37*
€ 425,84*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 364,00*
€ 458,38*
Frei Haus
ab € 420,63*
€ 497,35*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,38*
€ 545,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,23*
€ 540,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,12*
€ 517,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,00*
€ 484,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 395,17*
€ 470,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,00*
€ 433,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11379910
ab € 76,31*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7657
ab € 256,69*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7667
ab € 257,90*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3719
ab € 90,67*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7655
ab € 335,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.