Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

kerkmann PC-Schreibtisch ARTLINE, (B)1.950 mm, weiß (71400985)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kerkmann PC-Schreibtisch ARTLINE, (B)1.950 mm, weiß (71400985)
kerkmann PC-Schreibtisch ARTLINE, (B)1.950 mm, weiß (71400985)
Artikel-Nr.:
     505-71400985
Hersteller:
     Kerkmann
Herst.-Nr.:
     7665
EAN/GTIN:
     4044917434066
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Computer-Schreibtisch
Computerschreibtisch
kerkmann PC-Schreibtisch ARTLINE, (B)1.950 mm, weiß
Maße: (B)1.950 x (T)1.000/800 x (H)680 - 820 mm, höhenver-
stellbar, C-Fuß-Gestell aus verchromtem Stahl, Fußgestell-
farbe: silber, Tischplattenstärke: 19 mm, Arbeitsplatte E1
Gütespan, melaminharzbeschichtet, 2 mm ABS Kante
(7665)

Lieferung erfolgt zerlegt

Hinweis: Lieferung ab Lager Hersteller: ca. 1 Woche

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 286,33*
€ 310,28*
€ 3,95*
ab € 292,23*
€ 310,29*
Lager 505
€ 3,90*
ab € 324,36*
€ 342,82*
Frei Haus
ab € 361,96*
€ 374,48*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,82*
€ 397,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,90*
€ 395,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 337,96*
€ 392,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 334,53*
€ 388,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,63*
€ 381,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 324,36*
€ 376,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kerkmann
3799
ab € 84,66*
Sonstiges
Kerkmann
7667
ab € 217,09*
Sonstiges
Kerkmann
7667
ab € 217,09*
Sonstiges
Kerkmann
7665
ab € 285,92*
Sonstiges
Kerkmann
3719
ab € 80,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.