Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch Toledo, höhenverstellbar, Freiform, Ansatz rechts/links, C-Fuss B 1950 x T 800/1000 mm, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-111823
Herst.-Nr.:
     7655
EAN/GTIN:
     4044917433984
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Computer-Schreibtisch
Computerschreibtisch

Mit dem Freiformschreibtisch Toledo ist gut organisiertes und effektives Arbeiten garantiert. Die besondere Form der Tischplatte mit jeweils unterschiedlichen Seitenlängen vereint modernes Design und Stabilität, ohne die Funktionalität einzuschränken.

Der Freiformschreibtisch Toledo kann jederzeit auf die für Sie angenehmste Höhe zwischen 650 und 820 mm angepasst werden. Weitere Flexibilität ermöglicht die sowohl rechts als auch links verwendbare Tischplatte je nach persönlicher Präferenz. Das verchromte C-Fuss Gestell ermöglicht dabei jederzeit beste Bewegungs- und Beinfreiheit für angenehmes Arbeiten.

Dank strapazierfähiger, melaminharzbeschichteter Spanplatten mit einer Stärke von 19 mm besitzt der Freiformschreibtisch Toledo eine robuste und belastbare Tischplatte. Im praktischen Kabelkanal unter der Tischplatte lässt sich die komplette Verkabelung schnell und ordentlich verstauen. Durch die hochwertige Verarbeitung Made in Germany ist eine hohe Stabilität gewährleistet, auch bei bewegungsintensiven Arbeiten am Tisch.

Erhältlich ist der Freiformschreibtisch Toledo in unterschiedlichen Farb-Varianten. Optional kann der Freiformschreibtisch auch mit einer Knieraumblende ausgestattet werden. Der Aufbau ist problemlos in Selbstmontage möglich.

Tischplatte:

  • Melaminharzbeschichtete Spanplatte mit 2 mm ABS-Kante
  • Links oder rechts verwendbar
  • Kabelkanal unter der Tischplatte
  • Masse: B 1950 x T 800/1000 mm

Tischgestell:

  • Verchromtes C-Fuss-Gestell
  • Manuell höhenverstellbar von 650-820 mm
  • Optional mit Knieraumblende

Weitere Details:

  • Einfache Selbstmontage
  • Erhältlich in verschiedenen neutralen Farbvarianten
  • Gesamt-Masse: B 1950 x T 800/1000 x H 650-820 mm
Weitere Suchbegriffe: EDV-Schreibtisch, PC-Schreibtisch, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, bürotisch melamin, bürotisch, bürotisch kerkmann, 111823, 111823-SW81, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Büromöbel, Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 336,69*
€ 399,79*
€ 5,50*
ab € 351,99*
€ 424,17*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 365,79*
€ 456,58*
Frei Haus
ab € 420,90*
€ 495,40*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,79*
€ 475,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,90*
€ 471,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,57*
€ 449,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,90*
€ 438,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,69*
€ 400,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11379910
ab € 76,91*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7657
ab € 257,63*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7667
ab € 257,59*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3719
ab € 90,79*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7665
ab € 338,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.