Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbautisch Form 4 mit Wangengestell 100x60x68-76cm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbautisch Form 4 mit Wangengestell 100x60x68-76cm weiß
Anbautisch Form 4 mit Wangengestell 100x60x68-76cm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#KERK44171
Herst.-Nr.:
     4417.1
EAN/GTIN:
     4044917427556
Suchbegriffe:
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch
Schreibtisch Ansatzplatte
  • Anbautisch mit Wangen-Gestell
  • funktional und professionell, mit einem zeitlosen Design und Top-Qualität
  • mit zusätzlichen Kabelkanälen in den Tischbeinen
  • Tischplatte aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS
  • Kante 2 mm stark
  • Tischplattenstärke 25 mm
  • höhenverstellbar von 680-760mm
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Bruttogewicht:
19.1 kg
Farbe:
weiß
Höhe:
760 mm
höhenverstellbar:
ja
Marke:
Kerkmann
Material der Tischplatte:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Tiefe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Ansatztisch, Anbautisch, Rechteckschreibtisch, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, Wangenschreibtisch, Wangentisch, bürotisch weiß 160x80, büroschreibtisch weiß, büroschreibtisch 2000x800, 4417.1, 44171, Arbeitstisch, Arbeitstische, EDV, EDV-Tische, EDVTische, höhenverstellbar, Multifunktionstische, PC, PC-Arbeitstische, PCArbeitstische, Schreibtische, Stahlrohrtische, Tische
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 183,56*
€ 226,73*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 192,81*
€ 238,00*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,73*
€ 245,31*
Lager 467
364 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 233,88*
€ 303,65*
Frei Haus
ab € 249,44*
€ 304,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,65*
€ 361,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,29*
€ 353,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,76*
€ 335,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,08*
€ 319,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 260,58*
€ 310,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,88*
€ 278,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455710
ab € 221,46*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
E878615
ab € 246,91*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419010
ab € 288,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.