| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#KERK4191 Herst.-Nr.: 4191 EAN/GTIN: 4044917432703 |
| |
|
| | |
| - Rollcontainer
- 800mm Tiefe für mehr Stauraum
- alle Containervarianten mit Kunststoffschubladen auf stabilen Unterflurauszügen, 80% ausziehbar
- mit verschiebbarer Materialschale in der obere Schublade
- mit Zentralverschluss
- mit Selbsteinzug und Kippsicherheit durch Auszugssperren
- mit 4 Schüben
- mit seitlich verdeckten Griffleisten
- höheneinstellbar von 720 - 760 mm
Weitere Informationen: | | Anzahl der Schubfächer: | 4 | Art des Griffes: | Griffleiste | Breite: | 430 mm | Farbe: | weiß/grafit | Höhe: | 760 mm | Marke: | Kerkmann | Material: | Spanplatte melaminharzbeschichtet | Schloss vorhanden: | ja | Stellmöglichkeit: | beidseiteig | Tiefe: | 800 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 289,18* | € 364,44* | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 307,30* | € 366,19* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 322,84* | € 389,55* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 338,31* | € 401,67* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 331,87* | € 415,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|