Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freiformtisch Fresh BxT 195x80/100cm höhenverstellbar weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freiformtisch Fresh BxT 195x80/100cm höhenverstellbar weiß
Freiformtisch Fresh BxT 195x80/100cm höhenverstellbar weiß
Freiformtisch Fresh BxT 195x80/100cm höhenverstellbar weiß
Artikel-Nr.:
     467-#KERK3618
Herst.-Nr.:
     3618
EAN/GTIN:
     4044917429598
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
  • Freiformtisch mit Bügel-Gestell und größerer, speziell für Arbeiten am Monitor geformter Tischplatte (195 cm x 80/100 cm x 68 - 82 cm).
  • Schreibtisch entsprechend den neuesten EU-Richtlinien und DIN-Normen
  • für ergonomische Arbeitsplätze
  • Tischplatte aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet.
  • Tischplattenstärke 19 mm
  • unterhalb mit horizontalem Kabelkanal zur einfachen Verkabelung
  • höhenverstellbar 680-820 mm
  • stabiles Bügel-Gestell aus Rechteckrohr 60 x 30 mm mit Unterteil
  • aus Rechteckrohr 50 x 25 mm in weiß pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Breite:
1950 mm
Bruttogewicht:
46 kg
Farbe:
weiß
Farbe der Tischplatte:
weiß
Farbe des Fußes:
weiß
Höhe:
820 mm
höhenverstellbar:
ja
Marke:
Kerkmann
Material der Tischplatte:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Material des Fußes:
Metall
Tiefe:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürotische, Schreibtisch, bürotisch kerkmann weiß, büroschreibtisch weiß, bürotisch, Arbeitstisch, Arbeitstische, EDV, EDV-, EDV-Tische, EDVTische, Multifunktionstische, PC, PC-Arbeitstische, PCArbeitstische, Schreibtische, tisch, Tische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 399,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,28*
€ 597,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,83*
€ 592,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,68*
€ 577,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,89*
€ 535,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 436,74*
€ 519,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,02*
€ 474,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3619
ab € 196,11*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3614
ab € 284,21*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3615
ab € 309,57*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3616
ab € 332,08*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3611
ab € 393,97*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419112
ab € 290,54*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419010
ab € 290,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.