Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbau-Theke Atalntis3 Theke 1-seitig schräg 140x92x108cm weiß/nussbaum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbau-Theke Atalntis3 Theke 1-seitig schräg 140x92x108cm weiß/nussbaum
Anbau-Theke Atalntis3 Theke 1-seitig schräg 140x92x108cm weiß/nussbaum
Anbau-Theke Atalntis3 Theke 1-seitig schräg 140x92x108cm weiß/nussbaum
Anbau-Theke Atalntis3 Theke 1-seitig schräg 140x92x108cm weiß/nussbaum
Anbau-Theke Atalntis3 Theke 1-seitig schräg 140x92x108cm weiß/nussbaum
Artikel-Nr.:
     467-#KERK3300
Herst.-Nr.:
     3300
EAN/GTIN:
     4044917431041
Suchbegriffe:
Anbautheke
Empfangstheke
Empfangstresen
Thekentisch
  • Tischplatte, Frontplatte, Thekenplatte aus E1 Gütespan, weiß (Frontplatte teils mit aufgesetztem Nussbaumelement, 8 mm stark), melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark
  • Tischplatte 80 cm tief, 19 mm stark
  • Tischplatte serienmäßig mit Kabeldurchlassdose
  • Thekenplatte 30 cm tief
  • stabiles Stahlgestell weiß pulverbeschichtet
  • Edelstahlstreifen 20 mm breit
Weitere Informationen:
Breite:
1400 mm
erweiterbar:
ja
Farbe:
weiß/nussbaum
Höhe:
1080 mm
höhenverstellbar:
nein
Marke:
Kerkmann
Material der Tischplatte:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Material des Fußes:
Stahl
Tiefe:
920 mm
Weitere Suchbegriffe: empfangstresen 1060x800x30mm, empfangstheke, Beratungstheke, Beratungstresen, Counter, Empfangsmöbel, Komakttheke, Kompaktresen, Theke, Tresen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 444,71*
€ 523,25*
Lager 467
39 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 451,78*
€ 564,33*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 564,33*
€ 671,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 557,35*
€ 663,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 549,55*
€ 653,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,89*
€ 604,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 492,94*
€ 586,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,78*
€ 537,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3271
ab € 343,34*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3270
ab € 469,29*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3272
ab € 364,42*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3273
ab € 374,02*
Zubehör
k.A.
3302
ab € 409,82*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3400
ab € 87,44*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3398
ab € 64,78*
Zubehör
k.A.
3301
ab € 461,96*
Zubehör
k.A.
3295
ab € 382,02*
Zubehör
k.A.
3294
ab € 354,43*
Zubehör
k.A.
3296
ab € 399,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.