Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TISCH 2-SEITIG SCHRÄG Atlantis 3 Weiß/Nussbaum Tischplatte / Gestell /


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TISCH 2-SEITIG SCHRÄG Atlantis 3 Weiß/Nussbaum Tischplatte / Gestell /
TISCH 2-SEITIG SCHRÄG Atlantis 3 Weiß/Nussbaum Tischplatte / Gestell /
Artikel-Nr.:
     2813-406-1766
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3296
EAN/GTIN:
     4044917431089
Suchbegriffe:
Anbautheke
Empfangstheke
Empfangstresen
Thekentisch

TISCH 2-SEITIG SCHRÄG Atlantis 3 Weiß/Nussbaum
Tischplatte / Gestell / Frontplatte - Tischplatte und Frontplatte aus E1 Gütespan, weiß (Frontplatte teils mit aufgesetztem Nussbaumelement, 8 mm stark), melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark - Tischplatte 80 cm tief, 19 mm stark - Tischplatte serienmäßig mit Kabeldurchlaßdose - stabiles Stahlgestell weiß pulverbeschichtet - Edelstahlstreifen 20 mm breit

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
135 cm
Breite:
82 cm
Höhe:
75 cm
Gewicht:
34.60 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 404,46*
€ 475,42*
39 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 399,89*
€ 496,46*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,42*
€ 565,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,36*
€ 557,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,53*
€ 549,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,37*
€ 528,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,46*
€ 481,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3269
ab € 438,13*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3271
ab € 343,95*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3270
ab € 469,80*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3272
ab € 364,04*
Zubehör
k.A.
3302
ab € 407,76*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3400
ab € 87,76*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3398
ab € 64,78*
Zubehör
k.A.
3300
ab € 442,52*
Zubehör
k.A.
3301
ab € 459,46*
Zubehör
k.A.
3295
ab € 382,25*
Zubehör
k.A.
3294
ab € 355,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.