Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THEKE 1-SEITIG SCHRÄG Atlantis 3 Weiß/Nussbaum Tischplatte / Gestell /


Menge:  Stück  
Produktinformationen
THEKE 1-SEITIG SCHRÄG Atlantis 3 Weiß/Nussbaum Tischplatte / Gestell /
THEKE 1-SEITIG SCHRÄG Atlantis 3 Weiß/Nussbaum Tischplatte / Gestell /
Artikel-Nr.:
     2813-406-1762
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3300
EAN/GTIN:
     4044917431041
Suchbegriffe:
Anbautheke
Empfangstheke
Empfangstresen
Thekentisch

THEKE 1-SEITIG SCHRÄG Atlantis 3 Weiß/Nussbaum
Tischplatte / Gestell / Frontplatte / Thekenplatte - Tischplatte, Frontplatte, Thekenplatte aus E1 Gütespan, weiß (Frontplatte teils mit aufgesetztem Nussbaumelement, 8 mm stark), melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark - Tischplatte 80 cm tief, 19 mm stark - Tischplatte serienmäßig mit Kabeldurchlaßdose - Thekenplatte 30 cm tief - stabiles Stahlgestell weiß pulverbeschichtet - Edelstahlstreifen 20 mm breit

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
135 cm
Breite:
92 cm
Höhe:
108 cm
Gewicht:
70.00 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 440,81*
€ 522,69*
40 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 451,19*
€ 563,73*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,69*
€ 622,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,36*
€ 615,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,97*
€ 608,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,68*
€ 585,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,81*
€ 524,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3271
ab € 342,06*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3270
ab € 472,02*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3272
ab € 365,29*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3273
ab € 374,19*
Zubehör
k.A.
3302
ab € 408,30*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3400
ab € 87,37*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3398
ab € 64,96*
Zubehör
k.A.
3301
ab € 458,66*
Zubehör
k.A.
3295
ab € 380,24*
Zubehör
k.A.
3294
ab € 356,23*
Zubehör
k.A.
3296
ab € 398,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.