Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbau-Theke Atlantis 3 Tisch 1-seitig schräg 135x82x75cm weiß/grafit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbau-Theke Atlantis 3 Tisch 1-seitig schräg 135x82x75cm weiß/grafit
Anbau-Theke Atlantis 3 Tisch 1-seitig schräg 135x82x75cm weiß/grafit
Artikel-Nr.:
     467-#KERK3272
Herst.-Nr.:
     3272
EAN/GTIN:
     4044917440395
Suchbegriffe:
Empfangstheke
Empfangstresen
Thekentisch
empfangstheke weiß
  • Tischplatte und Frontplatte aus E1 Gütespan, weiß (Frontplatte teils mit aufgesetztem Grafitelement, 8 mm stark), melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark
  • Tischplatte 80 cm tief, 19 mm stark
  • Tischplatte serienmäßig mit Kabeldurchlassdose
  • stabiles Stahlgestell weiß pulverbeschichtet
  • Edelstahlstreifen 20 mm breit
Weitere Informationen:
Breite:
1350 mm
Bruttogewicht:
39.3000 kg
erweiterbar:
ja
Farbe:
weiß/grafit
Höhe:
750 mm
höhenverstellbar:
nein
Marke:
Kerkmann
Material der Tischplatte:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Material des Fußes:
Stahl
Tiefe:
820 mm
Weitere Suchbegriffe: empfangstheke, empfangstheke kerkmann, Beratungstheke, Beratungstresen, Counter, Empfangsmöbel, Komakttheke, Kompaktresen, Theke, Tresen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 384,32*
€ 455,82*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 364,84*
€ 459,99*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,99*
€ 547,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,08*
€ 543,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,29*
€ 534,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,45*
€ 496,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 405,32*
€ 482,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,84*
€ 434,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3269
ab € 438,77*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3271
ab € 343,26*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3270
ab € 467,79*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3273
ab € 376,07*
Zubehör
k.A.
3302
ab € 407,05*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3400
ab € 87,41*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3398
ab € 64,73*
Zubehör
k.A.
3300
ab € 444,72*
Zubehör
k.A.
3301
ab € 461,69*
Zubehör
k.A.
3294
ab € 356,72*
Zubehör
k.A.
3296
ab € 397,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.