Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#JUES47124 Herst.-Nr.: 47124 EAN/GTIN: 4021068471249 |
| |
|
| | |
| - Aktentasche MOCCA
- Ausführung: abnehmbarer Schultertrageriemen und Griff vorhanden
- Art des Verschlusses: Stufenschloss
- Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile: Innen: Gepolstertes Laptopfach, Hauptfach, Reißverschlussfach, Dehnfaltenfach mit Einsteckfach, zwei Stiftschlaufen, Handytasche
- Größe (B x H x T): 380 x 300 x 160 mm
- Werkstoff: Leder
- Farbe: cognac
Weitere Informationen: | | Breite: | 380 mm | Breite außen: | 38 cm | Breite innen: | 36 cm | Farbe: | braun | Farbname: | braun | Höhe außen: | 30 cm | Höhe innen: | 26 cm | Laptopfach enthalten: | ja | Marke: | Alassio | Material: | Leder | passend für tragbare Computer: | 15 Zoll | Schloss vorhanden: | ja | Tiefe außen: | 16 cm | Tiefe innen: | 14 cm | Trolley: | nein | Verschluss: | Schnappverschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, alassio leder aktentasche, akten mappe, akten mappe leder, Aktenkoffer, Dokumentenkoffer, Jüscha, Koffer, Pilotenkoffer |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 105,03* | € 131,46* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 104,34* | € 134,19* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 118,94* | € 148,48* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 131,17* | € 163,50* | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 140,88* | € 180,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|