Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jüscha 47124 - Braun - Einfarbig - 38,1 cm (15" ) - 380 mm - 300 mm - 160 mm (47124)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktentasche
Aktentasche
Aktentasche offen
Artikel-Nr.:
     2753I-1464437
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     47124
EAN/GTIN:
     4021068471249
Suchbegriffe:
Akten Mappe
Aktenmappe
Aktentasche
Laptop-Tasche

Produkttext

Abnehmbarer Schultertrageriemen, Stufenschloss. Innen: Gepolstertes Laptopfach, Hauptfach, Reißverschlussfach, Dehnfaltenfach mit Einsteckfach, zwei Stiftschlaufen, Handytas

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produktfarbe  Braun
Färbung  Einfarbig
Notebook-Gehäuse  Ja
Maximaler Bildschirmdurchmesser  38,1 cm (15" )
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  380 mm
Tiefe  300 mm
Höhe  160 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,3 kg
Produktfarbe:
Braun
Färbung:
Einfarbig
Notebook-Gehäuse:
Ja
Maximaler Bildschirmdurchmesser:
38,1 cm (15" )
Breite:
380 mm
Tiefe:
300 mm
Höhe:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, alassio leder aktentasche, akten mappe, akten mappe leder, 47124, jüscha, jscha, alassio, aktentasche, "mocca", leder, cognacfarben, abnehmbarer, schultertrageriemen, stufenschloss, stück, braun, einfarbig, zoll, mocca, stck, cognac, farben
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 105,03*
€ 131,46*
€ 5,50*
ab € 104,34*
€ 134,19*
11 Tage
2
€ 5,87*
ab € 118,94*
€ 148,48*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 131,17*
€ 163,50*
€ 2,95*
ab € 140,88*
€ 180,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,50*
€ 194,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,52*
€ 189,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,57*
€ 179,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,75*
€ 172,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,17*
€ 156,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.