Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-JUE47124 Herst.-Nr.: 47124 EAN/GTIN: 4021068471249 |
| |
|
| | |
| Die klassische Aktentasche aus hochwertigem Echtleder im Farbton Cognac besticht durch ihr zeitloses Design. Die langlebige Tasche bietet Platz für Laptops bis 15" und ist ein idealer Begleiter für den Arbeitsalltag. Weitere Informationen: | | Farbe: | cognacfarben | Abmessungen: | (H x B x T) 38 x 30 x 16 cm | Gewicht: | 2,300 kg | Außenmaße: | 38 x 30 x 16 cm | Anreißer (Online): | Aktentasche Mocca, Echtleder, cognac | Aufzählung (Online): | abnehmbarer Schultertrageriemen, Stufenschloss Innen: Gepolstertes Laptopfach, Hauptfach, Reißverschlussfach, Dehnfaltenfach mit Einsteckfach, 2 Stiftschlaufen, Handytasche Außenmaße: ca. 38 x 30 x 16 cm Innenmaße Laptopfach: ca. 25,5 x 35 x 4,5 cm Gewicht: ca. 2,3 kg | Kurzbeschreibung (Online): | Aktentasche Mocca, Echtleder, cognac, Außenmaße: ca. 38 x 30 x 16 cm | Langbeschreibung (Online): | Die klassische Aktentasche aus hochwertigem Echtleder im Farbton Cognac besticht durch ihr zeitloses Design. Die langlebige Tasche bietet Platz für Laptops bis 15" und ist ein idealer Begleiter für den Arbeitsalltag. | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, alassio leder aktentasche, akten mappe, akten mappe leder, Businesstasche, Businessaktentasche, Dokumententasche, Business-Tasche, Business-Aktentasche |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 105,03* | € 131,46* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 104,34* | € 134,19* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 118,94* | € 148,48* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 131,17* | € 163,50* | | | | Lager 273 | | | | | | € 2,95* | ab € 140,88* | € 180,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|