Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wachsmalstifte Jovicolor rund VE=12 Farben sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wachsmalstifte Jovicolor rund VE=12 Farben sortiert
Wachsmalstifte Jovicolor rund VE=12 Farben sortiert
Wachsmalstifte Jovicolor rund VE=12 Farben sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#JOVI98012
Hersteller:
     JOVI
Herst.-Nr.:
     980/12
EAN/GTIN:
     8412027000420
Suchbegriffe:
Fettstift
Wachsmaler
Wachsmalkreide
Wachsmalstifte
  • Jovicolor Wachsmalstifte rund, 12 Farben sortiert in Kartonhängeverpackung
  • Ausführung der Schaftform: rund
  • Werkstoff: Paraffinwachse, Polyethylenwachse, Metallstearat, Mineralstoffe, Pigmente
  • Größe (B x H x L) oder (Durchmesser x L): 11 x 11 x 75 mm
  • Schreibfarbe von Schreibgeräten: farblich sortiert
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: 12 Stück in Kartonhängeverpackung
Weitere Informationen:
Breite:
11 mm
Bruttogewicht:
0.1110 kg
Durchmesser:
11 mm
Farbe:
12 Farben
Länge:
75 mm
Marke:
Jovi
Material:
Wachs
Packungsinhalt:
12 Stück
Papierhülle vorhanden:
nein
Schaftfarbe:
in Schreibfarbe
Schreibfarbe:
12 Farben
Weitere Suchbegriffe: Wachsstift, wachsmalkreide 12-er, fettstift, fettstift set, Jovi, Jovicolor, Malstift, Wachskreide, Wachsmalstift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JOVI
989-JV
ab € 54,72*
Ähnlich
JOVI
980/24-JV
ab € 7,14*
Ähnlich
JOVI
980/6-JV
ab € 1,20*
Ähnlich
JOVI
92538-JV
ab € 7,27*
Ähnlich
JOVI
92537-JV
ab € 7,24*
Ähnlich
JOVI
980/16
ab € 4,54*
Ähnlich
JOVI
980/60
ab € 13,04*
Ähnlich
JOVI
980/18
ab € 5,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.