Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jovicolor Wachsmalstifte rund, 12 Farben je 25 Stück, gesamt 300 Stück in Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jovicolor Wachsmalstifte rund, 12 Farben je 25 Stück, gesamt 300 Stück in Karton
Jovicolor Wachsmalstifte rund, 12 Farben je 25 Stück, gesamt 300 Stück in Karton
Artikel-Nr.:
     CAZA5-989-JV
Hersteller:
     JOVI
Herst.-Nr.:
     989-JV
EAN/GTIN:
     8412027003117
Suchbegriffe:
Fettstift
Wachsmaler
Wachsmalkreide
Wachsmalstifte
Jovicolor Wachsmalstifte rund, 12 Farben je 25 Stück, gesamt 300 Stück in Karton. Ausführung der Schaftform: rund. Werkstoff: Paraffinwachse, Polyethylenwachse, Metallstearat, Mineralstoffe, Pigmente. Größe (B x H x L) oder (Ø x L): 11 x 11 x 75 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: farbig sortiert. 12 Farben je 25 Stück in Karton.
Weitere Informationen:
Länge:
75
Produkt-Typbezeichnung:
Jovicolor Wachsmalstifte rund
Durchmesser:
11
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
farbig sortiert
wasservermalbar:
Nein
Werkstoff:
Paraffinwachse, Polyethylenwachse, Metallstearat, Mineralstoffe, Pigmente
Ausführung der Schaftform:
rund
Artikelbezeichnung:
Wachsmalstift
Papierhülle vorhanden:
Nein
Breite:
11
Produkttypbezeichnung:
Jovicolor Wachsmalstifte rund
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,64*
€ 87,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,98*
€ 86,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,50*
€ 83,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,76*
€ 80,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.