Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jovicolor Wachsmalstifte rund, 24 Stück, farblich sortiert, in Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jovicolor Wachsmalstifte rund, 24 Stück, farblich sortiert, in Karton
Jovicolor Wachsmalstifte rund, 24 Stück, farblich sortiert, in Karton
Jovicolor Wachsmalstifte rund, 24 Stück, farblich sortiert, in Karton
Jovicolor Wachsmalstifte rund, 24 Stück, farblich sortiert, in Karton
Jovicolor Wachsmalstifte rund, 24 Stück, farblich sortiert, in Karton
Artikel-Nr.:
     CAZA5-980/24-JV
Hersteller:
     JOVI
Herst.-Nr.:
     980/24-JV
EAN/GTIN:
     8412027000345
Suchbegriffe:
Fettstift
Wachsmaler
Wachsmalkreide
Wachsmalstifte
Jovicolor Wachsmalstifte rund, 24 Stück, farblich sortiert, in Karton. Ausführung der Schaftform: rund. Werkstoff: Paraffinwachse, Polyethylenwachse, Metallstearat, Mineralstoffe, Pigmente. Größe (B x H x L) oder (Ø x L): 11 x 11 x 75 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: farblich sortiert. in Karton.
Weitere Informationen:
wasservermalbar:
Nein
Artikelbezeichnung:
Wachsmalstift
Ausführung der Schaftform:
rund
Durchmesser:
11
Breite:
11
Produkt-Typbezeichnung:
Jovicolor Wachsmalstifte rund
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
farblich sortiert
Papierhülle vorhanden:
Nein
Länge:
75
Werkstoff:
Paraffinwachse, Polyethylenwachse, Metallstearat, Mineralstoffe, Pigmente
Produkttypbezeichnung:
Jovicolor Wachsmalstifte rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.