| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#JOVI73612HB Herst.-Nr.: 736/12HB EAN/GTIN: 8412027008860 |
| |
|
| | |
| - Jovi Dünne Graphit-Bleistifte HB, 12 Stück in Karton mit Eurolochung
- Ausführung der Schaftform: Sechskant
- gespitzt
- Schaft lackiert
- Härtegradkennzeichnung vorhanden
- Länge: 175 mm
- Farbe des Schaftes: rot
- Bezeichnung der Härte: HB
- Ausführung des Inhalts mit Packung: 12 Stück in Karton mit Eurolochung
Weitere Informationen: | | Breite: | 7.5 mm | Bruttogewicht: | 0.0620 kg | Farbe: | rot | Form: | sechskant | Härtegrad: | HB | ISO-Kennzeichnung vorhanden: | ja | Länge: | 175 mm | Marke: | Jovi | Packungsinhalt: | 12 Stück | Schaft lackiert: | ja | Schaftfarbe: | rot | Schreibfarbe: | grafit | Spitzzustand: | gespitzt | Stiftart: | Holzbleistift | Tipradierer: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, bleistift 6-eckig, bleistift ohne radierer, bleistifte, Graphit, Holzstift, Jovi, Sechskant, Trigraph, Zeichenstift |
| | |
| |