Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlkassette Perfect mit 7 Münzbehältern lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stahlkassette Perfect mit 7 Münzbehältern lichtgrau
Stahlkassette Perfect mit 7 Münzbehältern lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#INKI50071031217999
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     50071031217999
EAN/GTIN:
     4012555039448
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
  • Stahlkassette PERFECT aus nahtlos gezogenem Stahlblech mit 7 MiNiKORD Münzbehältern die beim Öffnen der Kasse die Banknotenfächer freigibt
  • Ein Polster im Deckel fixiert die Münzen beim Transport
  • 7 Einzelmünzbehälter von 2 EURO bis 1 + 2 EURO-Cent.
Weitere Informationen:
Breite:
305 mm
Farbe:
grau
Farbname:
lichtgrau
Höhe:
100 mm
Marke:
Inkiess
Material:
Metall
Tiefe:
230 mm
Weitere Suchbegriffe: inkiess geldkassetten, geld kassette, Geldkassetten, Geldrollenbehälter, Geldzählkassetten, Münzbehälter, Münzgeldbehälter, perfect, perfekt, Stahlkassetten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 8,00*
ab € 86,43*
€ 110,61*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 90,62*
€ 115,57*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,57*
€ 137,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,59*
€ 136,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,16*
€ 128,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,07*
€ 125,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 105,06*
€ 125,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,62*
€ 107,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
90906310220000
ab € 20,01*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
90879310017599
ab € 179,70*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
90876130009100
ab € 10,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.