Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlkassette PERFECT mit 7 Münzbehältern lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlkassette PERFECT mit 7 Münzbehältern
Stahlkassette PERFECT mit 7 Münzbehältern
Stahlkassette PERFECT mit 7 Münzbehältern geschloßen.
Artikel-Nr.:
     C1048-500710312179
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     50071031217999
EAN/GTIN:
     4012555039448
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette

Produktbeschreibung:

Stahlkassette PERFECT aus nahtlos gezogenem Stahlblech mit 7 MiNiKORD Münzbehältern die beim Öffnen der Kasse die Banknotenfächer freigibt. Ein Polster im Deckel fixiert die Münzen beim Transport. 7 Einzelmünzbehälter von 2 EURO bis 1 + 2 EURO-Cent

Produktdetails:

  • Material: Stahlblech
  • Breite x Tiefe x Höhe (in cm): 30,5 x 23,0 x 10,0
  • Gewicht: 2,50 kg
  • Farbe: lichtgrau
Weitere Informationen:
Breite:
30,5 cm
Tiefe:
23 cm
Höhe:
10 cm
Gewicht:
2,5 kg
Farbe:
lichtgrau
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: inkiess geldkassetten, geld kassette, geldcasette, geldkasette, MiNiKORD, Stahlkassette, geldcassette
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,61*
€ 131,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,21*
€ 129,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,27*
€ 122,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,14*
€ 120,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,43*
€ 102,85
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
90906310220000
ab € 20,01*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
90879310017599
ab € 179,70*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
90876130009100
ab € 10,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.