Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionspapier tecno colors A3 80 g/qm VE=500 Blatt intensivgelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Multifunktionspapier tecno colors A3 80 g/qm VE=500 Blatt intensivgelb
Multifunktionspapier tecno colors A3 80 g/qm VE=500 Blatt intensivgelb
Artikel-Nr.:
     467-#INAP2100011435
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100011435
EAN/GTIN:
     4011211077336
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
  • Multifunktionspapier
  • Geeignet für alle Druckertypen
  • FSC-Mix
  • Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Faxgeräte
  • Beidseitig bedruckbar
Weitere Informationen:
beidseitig bedruckbar:
ja
Blattformat:
A3
Breite:
297 mm
Bruttogewicht:
4.9810 kg
Farbe:
gelb
Höhe:
420 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Inapa
Material:
Papier
Packungsinhalt:
500 Blatt
Papiergewicht:
80 g/qm
Umweltzeichen:
FSC Mix
Zertifikat:
FSC Mix
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 13,28*
€ 16,58*
3 Tage
9
1
€ 5,95*
ab € 13,30*
€ 19,22*
1
€ 7,95*
ab € 14,97*
€ 22,16*
Lager 467
9
1
€ 5,87*
ab € 16,61*
€ 23,88*
1
Frei Haus
ab € 23,17*
€ 31,68*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,88*
€ 28,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,87*
€ 27,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,40*
€ 26,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,38*
€ 25,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,41*
€ 24,29
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 20,40*
€ 24,28
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,61*
€ 19,77
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,03322* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1887
ab € 12,33*
Ähnlich
Inapa
2100011346
ab € 5,29*
Ähnlich
Inapa
2100011373
ab € 6,39*
Ähnlich
Inapa
2100011402
ab € 6,86*
Ähnlich
Inapa
2100011423
ab € 13,29*
Ähnlich
Inapa
2100011425
ab € 13,28*
Ähnlich
Inapa
2100011429
ab € 13,31*
Ähnlich
Inapa
2100011430
ab € 13,30*
Ähnlich
Inapa
2100011438
ab € 13,24*
Ähnlich
Inapa
88042500
ab € 13,26*
Ähnlich
Inapa
2100011441
ab € 13,27*
Ähnlich
Inapa
2100011443
ab € 13,28*
Ähnlich
Mondi
9417-IG50B80B
ab € 12,21*
Ähnlich
Inapa
2100011428
ab € 13,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.