Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAESTRO Kopierpapier color A3 9417-IG50B80B intensivgelb 500Bl.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/028/y000028h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/028/y000028h.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-110014318
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     9417-IG50B80B
EAN/GTIN:
     9003974423845
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
MAESTRO® Multifunktionspapier Color Intensiv DIN A3 80g/m² intensivgelb 500 Bl./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Color Intensiv
Papierformat:
DIN A3
Grammatur:
80
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
beidseitig bedruckbar:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Faxgeräte
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
intensivgelb
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Multifunktionspapier Color Intensiv
Laufrichtung:
Breitbahn
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
168
5
pro Paket
€ 20,00*
ab € 12,22*
€ 20,25*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 19,74*
€ 27,66*
3 Tage
2
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 15,30*
€ 27,68*
Lager 1375
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 19,56*
€ 28,16*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,16*
€ 33,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,78*
€ 33,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,88*
€ 30,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,44*
€ 30,27
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,38*
€ 29,01
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,56*
€ 23,28
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,03912* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1887
ab € 12,28*
Ähnlich
Mondi
9417LG46A80S
ab € 6,13*
Ähnlich
Inapa
88042390
ab € 13,20*
Ähnlich
Mondi
9417-OR43B80B
ab € 12,21*
Ähnlich
Mondi
9417-SY40B80B
ab € 12,28*
Ähnlich
Mondi
9417-GR21B80B
ab € 11,27*
Ähnlich
Mondi
9417-CY39B80B
ab € 12,26*
Ähnlich
Mondi
9417-LG46B80B
ab € 12,26*
Ähnlich
Mondi
9417-ZR09B80B
ab € 12,22*
Ähnlich
Mondi
9417-AB48B80B
ab € 12,19*
Ähnlich
Mondi
9417-IG50A80S
ab € 6,11*
Ähnlich
Mondi
9417-CY39A80S
ab € 6,15*
Ähnlich
Mondi
9417-CO44A80S
ab € 6,12*
Ähnlich
Mondi
9417-AG10B80B
ab € 11,26*
Ähnlich
Mondi
9417-CO44B80B
ab € 12,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.