Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#INAP2100011340 Herst.-Nr.: 2100011340 EAN/GTIN: 4011211077961 |
| | |
|
| | |
| - Multifunktionspapier
- Geeignet für alle Druckertypen
- FSC-Mix
- Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Faxgeräte
- Beidseitig bedruckbar
Weitere Informationen: | | beidseitig bedruckbar: | ja | Blattformat: | A4 | Breite: | 210 mm | Bruttogewicht: | 1.9000 kg | Farbe: | hellchamois | Höhe: | 297 mm | InkJet geeignet: | ja | Kopierer geeignet: | ja | Laser geeignet: | ja | Marke: | Inapa | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 250 Blatt | Papiergewicht: | 120 g/qm | Umweltzeichen: | FSC Mix | Zertifikat: | FSC Mix |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Kopier-Karton, Kopierkarton, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, kopierpapier a4 120g elfenbein, ink-jet druckerpapier, inkjetdruckerpapier din a 4, 88042254, 88324344, Colorpapier, colors, Inapa, InkJetpapier, tecno |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 4,88* | € 6,98* | | | | | 9 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 6,41* | € 7,81* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,34* | € 8,32* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 5,30* | € 8,33* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 6,20* | € 9,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 250 Blätter (ab € 0,0212* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|