Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011340 A4 120g h.chamois 250Bl.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-110016411
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     88042254
EAN/GTIN:
     4011211077961
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
Farbiges Hochleistungspapier. Entwickelt für den Laser- und Tintenstrahldruck. Ideal für aufmerksamkeitsstarke Kommunikation. Poster, Broschüren, Handzettel, Trennblätter.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Colors
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier Colors
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
120 g/m²
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Farbkopierer, Faxgeräte
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
hellchamois
Anzahl der Blätter je Packung:
250 Bl./Pack.
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 4,89*
€ 6,98*
9 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 6,43*
€ 7,83*
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 5,03*
€ 7,87*
Lager 1682
15
1
€ 5,95*
ab € 5,33*
€ 8,34*
10 Tage
101
1
€ 5,87*
ab € 5,32*
€ 8,35*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,34*
€ 9,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,55*
€ 8,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,20*
€ 8,57
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,05*
€ 8,39
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,58*
€ 7,83
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 5,33*
€ 6,34
pro Paket
1 Paket enthält 250 Blätter (ab € 0,02132* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1248C
ab € 4,46*
Ähnlich
Inapa
88042744
ab € 6,38*
Ähnlich
Inapa
88042700
ab € 4,89*
Ähnlich
Inapa
88042302
ab € 4,90*
Ähnlich
Inapa
2100011346
ab € 5,28*
Ähnlich
Inapa
2100011352
ab € 4,90*
Ähnlich
Inapa
2100011354
ab € 6,21*
Ähnlich
Inapa
88042703
ab € 6,35*
Ähnlich
Inapa
2100011370
ab € 6,34*
Ähnlich
Inapa
2100011376
ab € 6,39*
Ähnlich
Inapa
88042327
ab € 6,36*
Ähnlich
Inapa
2100011381
ab € 6,38*
Ähnlich
Inapa
2100011394
ab € 6,74*
Ähnlich
Inapa
2100011372
ab € 6,43*
Ähnlich
Inapa
2100011374
ab € 6,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.