Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HERL11408986 Herst.-Nr.: 11408986 EAN/GTIN: 4008110512440 |
| |
|
| | |
| - Sammelbox A4 PP Pastell transparent rose 4cm easy orga to go
- Werkstoff: PP
- max. Aufbewahrungsmenge: 40
- runder Gummizug mit Verschlußknopf, mit Rückenetikett, Rückenbreite 4cm
- Verwendung für Papiergrößen: A4
- Farbe/Motiv: transparent rose
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 0.176 kg | Farbe: | rosa | Farbname: | rose transparent | für Format: | A4 | Marke: | Herlitz | Material: | PP (Polypropylen) | Rückenbreite: | 40 mm | Verschluss: | Gummizug |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Dokumentenmappe, Sammelmappe, Sammeltasche, Eckspanner, Eckspannermappe, Eckspannmappe, Gummizugmappe, Heft-Box, Heftbox, Heftsammler, Heftschonbox, Heftschonmappe, Schulheftbox, Schulheftmappe, Dokumentenbox, Sammelbox, eckspanner a4 herlitz pink, dokumentenbox a4, dokumentenbox, Box, Dokumenten, Dokumenten-Box, DokumentenBox, easy, easy-orga, easyorga, Einlegemappe, Ordnungsbox, orga, Sammel, Sammel-Box, SammelBox, Zeitschriftensammelbox |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 2,36* | € 4,19* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 2,33* | € 4,20* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 2,37* | € 4,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|