Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelbox A4 PP Pastell transparent rosé 4cm easy orga to go


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sammelbox A4 PP Pastell transparent rosé 4cm easy orga to go
Sammelbox A4 PP Pastell transparent rosé 4cm easy orga to go
Sammelbox A4 PP Pastell transparent rosé 4cm easy orga to go
Sammelbox A4 PP Pastell transparent rosé 4cm easy orga to go
Artikel-Nr.:
     C1175-11408986
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     11408986
EAN/GTIN:
     4008110512440
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Sammelbox A4 PP Pastell transparent rosé 4cm easy orga to go. Werkstoff: PP. Max. Aufbewahrungsmenge: 40. Runder Gummizug mit Verschlußknopf, mit Rückenetikett, Rückenbreite 4cm. Verwendung für Papiergrößen: A4. Farbe/Motiv: transparent rosé.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
easy orga to go
Artikelbezeichnung:
Sammelbox A4 PP Pastell transparent rosé 4cm
Farbe:
transparent rosé
Werkstoff:
PP
max. Aufbewahrungsmenge:
40
Beschreibung der Besonderheiten:
Rückenbreite 4cm
Verwendung für Papiergrößen:
A4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.