Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HERL11360286 Herst.-Nr.: 11360286 EAN/GTIN: 4008110492902 |
| |
|
| | |
| - Nicewriter Set mit Schönschreib-Füllhalter herlitz my.pen style
- Kunststoff/Metall
- Kalligrafie-FH mit 3 Griffstücken in, Federstärken 0,9 mm, 1,4 mm, 1,9 mm
- mit ergonomischer Griffzone, für Links-, und Rechtshänder
- inkl. 4 Patronen, Dark Shale, 1 Stück in Folienbox
Weitere Informationen: | | Ausführung der Feder: | 0,9, 1,4, 1,9 | Bruttogewicht: | 0.063 kg | Farbe: | weiß/schwarz | Händigkeit: | beidhändig | Marke: | Herlitz | Material: | Kunststoff | nachfüllbar: | ja | Schaftfarbe: | Dark Shale | Stiftart: | Füllhalter | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Standardpatrone |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kalligrafie-Set, Kalligrafieset, Kalligraphie-Set, Kalligraphieset, Kalligrafiefüller, Kalligraphiefüller, Schönschreib Füller, Schönschreibfüller, Fasermaler Kalligraphie, Kalligrafiestift, Kalligrafiestifte, Kalligraphiestift, kalligraphiestift herlitz, fasermaler kalligraphie, Calligraphiefüllhalter, Federschreiber, Füllhalter, Schreibgerät, Schulfüller, Schulfüllhalter, Tintenfederhalter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 7,12* | € 11,05* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 7,15* | € 11,06* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 7,16* | € 11,13* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 8,43* | € 12,83* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 8,05* | € 13,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|