Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalligrafie-Set, 0,9mm, 1,4mm, 1,9mm, Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kalligrafie-Set, 0,9mm, 1,4mm, 1,9mm, Metall
Kalligrafie-Set, 0,9mm, 1,4mm, 1,9mm, Metall
Artikel-Nr.:
     C1175-11360286
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     11360286
EAN/GTIN:
     4008110492902
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Calligraphy-Set
Kalligrafie-Set. Material des Schaftes: Kunststoff. Farbe des Schaftes: Dark Shale. Strichstärke: 0,9mm, 1,4mm, 1,9mm. Ausführung der Feder: Metall. Anzahl der Schreibgeräte: 1.
Weitere Informationen:
Anzahl der Schreibgeräte:
1
Ausführung der Feder:
Metall
Farbe des Schaftes:
Dark Shale
Material des Schaftes:
Kunststoff
Strichstärke:
0,9mm, 1,4mm, 1,9mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.