| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HELIH6270300 Herst.-Nr.: H6270300 EAN/GTIN: 4012086010534 |
| |
|
| | |
| - Bogendisplay
- Werkstoff: PP/PS
- Anzahl der Fächer: 4
- Verwendung für Papierformate: 1/3 DIN A4
- Größe (B x H x T): 165 x 540 x 80 mm
- Farbe: silber
Weitere Informationen: | | Anzahl der Fächer: | 4 | Breite: | 169 mm | Farbe: | silber | Farbname: | silber | für Format: | DL | Höhe: | 540 mm | Marke: | Helit | Material: | Kunststoff | Tiefe: | 80 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, helit prospekthalter a4 silber, prospekt-aufsteller a4 quer, prospekt aufsteller, 62703, H62703, Präsentationsfach, Prospektfach, Prospektfach-Set, Prospektfächer, Wand, Wand-Prospektfach-Set, WandProspektfachSet |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 14,84* | € 21,54* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 14,42* | € 21,59* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 15,64* | € 22,31* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 15,33* | € 22,47* | | | | | 22 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 15,66* | € 23,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|