Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H6270195 Präsentationsfläche Wand-montiert Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helit H6270195 Präsentationsfläche Wand-montiert Schwarz
Helit H6270195 Präsentationsfläche Wand-montiert Schwarz
Helit H6270195 Präsentationsfläche Wand-montiert Schwarz
Helit H6270195 Präsentationsfläche Wand-montiert Schwarz
Helit H6270195 Präsentationsfläche Wand-montiert Schwarz
Helit H6270195 Präsentationsfläche Wand-montiert Schwarz
Helit H6270195 Präsentationsfläche Wand-montiert Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79577390
Herst.-Nr.:
     H6270195
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
540 mm
Merkmale
Befestigungstyp
Wand-montiert
Anzahl der Display-Panels
4
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6270159
ab € 17,74*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6270295
ab € 15,38*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6270395
ab € 15,28*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6270300
ab € 14,42*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6270100
ab € 17,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.