Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H6270395 Präsentationsfläche Wand-montiert Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helit H6270395 Präsentationsfläche Wand-montiert Schwarz
Helit H6270395 Präsentationsfläche Wand-montiert Schwarz
Helit H6270395 Präsentationsfläche Wand-montiert Schwarz
Helit H6270395 Präsentationsfläche Wand-montiert Schwarz
Helit H6270395 Präsentationsfläche Wand-montiert Schwarz
Helit H6270395 Präsentationsfläche Wand-montiert Schwarz
Helit H6270395 Präsentationsfläche Wand-montiert Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-80427334
Herst.-Nr.:
     H6270395
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
169 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
540 mm
Merkmale
Befestigungstyp
Wand-montiert
Anzahl der Display-Panels
4
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polypropylen (PP), Polystyrene
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6270195
ab € 16,72*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6270295
ab € 15,28*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6270330
ab € 15,39*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6270300
ab € 14,47*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6270100
ab € 17,00*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6270359
ab € 15,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.