| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HELIH6270359 Herst.-Nr.: H6270359 EAN/GTIN: 4012086091397 |
| |
|
| | |
| - Bogendisplay
- Werkstoff: PP/PS
- Anzahl der Fächer: 4
- Verwendung für Papierformate: 1/3 DIN A4
- Größe (B x H x T): 165 x 540 x 80 mm
- Farbe: limettengrün
Weitere Informationen: | | Anzahl der Fächer: | 4 | Breite: | 169 mm | Farbe: | grün | Farbname: | limettengrün | für Format: | DL | Höhe: | 540 mm | Marke: | Helit | Material: | Kunststoff | Tiefe: | 80 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, prospekthalter helit 4 fächer, prospekt aufsteller, prospekt-aufsteller helit, 62703, H62703, Präsentationsfach, Prospektfach, Prospektfach-Set, Prospektfächer, Wand, Wand-Prospektfach-Set, WandProspektfachSet |
| | |
| |