Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standaschenbecher mit Abfallbehälter Höhe 60,5cm mittelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Standaschenbecher mit Abfallbehälter Höhe 60,5cm mittelgrau
Standaschenbecher mit Abfallbehälter Höhe 60,5cm mittelgrau
Artikel-Nr.:
     467-#HELIH2516087
Herst.-Nr.:
     H2516087
EAN/GTIN:
     4012086061086
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
  • Standascher mit Abfallbehälter
  • Material und Form: Metall, moderne runde Säulenform
  • Anzahl der Sortierfächer: 1
  • Ausstattung: Ascher vorhanden, Metall
  • Mit Einsatzbehälter aus Kunststoff
  • Durchmesser min/max: 249 mm
  • Höhe: 605 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
249 mm
Durchmesser oben:
249 mm
Farbe:
grau
Farbname:
mittelgrau
Höhe:
605 mm
Marke:
Helit
Material:
Metall
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 38,50*
€ 55,00*
Lager 467
5
€ 5,87*
ab € 40,00*
€ 55,00*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 49,73*
€ 66,65*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,96*
€ 61,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Emil Deiss
49901
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.