Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HELIH2515400 Herst.-Nr.: H2515400 EAN/GTIN: 4012086061604 |
| |
|
| | |
| - Papierkorb
- Material und Form: Edelstahl, rund
- Anzahl der Sortierfächer: 1
- Sicherheitsausstattung: mit flammhemmendem Löschkopf
- Farbe: silber
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | mit flammhemmenden Löschkopf | Durchmesser: | 260 mm | Durchmesser oben: | 260 mm | Farbe: | silber | Farbname: | silber | Fassungsvermögen: | 15 l | flammhemmend: | ja | Höhe: | 335 mm | Marke: | Helit | Material: | Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, selbstlöschender papierkorb edelstahl, edelstahl abfallbehälter, stahlpapierkorb 15l, 25154, Abfalleimer, Abfallsammler, Abfalltrennung, H25154, Mülleimer |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 26,02* | € 37,59* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 26,72* | € 37,59* | | | | | | 9 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 30,34* | € 42,145* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 35,74* | € 49,84* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 37,97* | € 52,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|