Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H2515400 Abfallbehälter Rund Stahl Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helit H2515400 Abfallbehälter Rund Stahl Grau
Helit H2515400 Abfallbehälter Rund Stahl Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-26781019
Herst.-Nr.:
     H2515400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Abfallbehälter
Gesamtkapazitaet
15 l
Form
Rund
Produktfarbe
Grau
Anzahl der Körbe
1 Korb/Körbe
Kapazität des Eimers
15 l
Material
Stahl
Kompatible Müllbeutel Größe (max.)
35 l
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
260 mm
Höhe
360 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2515482
ab € 19,24*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2515495
ab € 19,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.