| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-18592245 Herst.-Nr.: H2515482 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Typ | Abfallbehälter | | Gesamtkapazitaet | 15 l | | Form | Rund | | Produktfarbe | Schwarz | | Anzahl der Körbe | 1 Korb/Körbe | | Kapazität des Eimers | 15 l | | Material | Stahl | | Kompatible Müllbeutel Größe (max.) | 35 l | | Anzahl | 1 | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 260 mm | | Höhe | 360 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, helit papierkorb schwer entflammbar, stahlpapierkorb 15l, stahlpapierkorb grau |
| | |
| |