Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H2515495 Abfallbehälter Rund Stahl Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helit H2515495 Abfallbehälter Rund Stahl Schwarz
Helit H2515495 Abfallbehälter Rund Stahl Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77326520
Herst.-Nr.:
     H2515495
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Abfallbehälter
Gesamtkapazitaet
15 l
Form
Rund
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Körbe
1 Korb/Körbe
Kapazität des Eimers
15 l
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
260 mm
Höhe
360 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2515400
ab € 25,89*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2515482
ab € 19,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.