Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Standardmülleimer
>
Artikel
Abfallcontainer Kunststoff 120l grau mit rotem Deckel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#HELIH2405525
Hersteller:
Sunware
Herst.-Nr.:
H2405525
EAN/GTIN:
8711112028081
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Rollcontainer
Material und Form: Kunststoff, eckig
Anzahl der Sortierfächer: 1
Ausstattung: Griffrand vorhanden, Deckel vorhanden
mit Pedal und Rollen
Breite: 510 mm
Höhe: 875 mm
Tiefe: 425 mm
Volumen: 120 l
Farbe: grau mit rotem Deckel
Weitere Informationen:
Anzahl der Räder:
2
Breite:
510 mm
Bruttogewicht:
5.2740 kg
Farbe:
grau/rot
Farbname:
grau/rot
Fassungsvermögen:
120 l
Höhe:
875 mm
Marke:
Sunware
Material:
Kunststoff
Produktbezeichnung:
Abfallcontainer
Tiefe:
425 mm
GPSR:
Helit innovative Büroprodukte GmbH, Osemundstr., 23-25, 58556, Kierspe, Deutschland, www.helit.de, info@helit.de, +49 22644043114
... >
Lager 467
>
Rund um den Schreibtisch
>
Papierkörbe
Weitere Suchbegriffe:
Mülltrennsystem
,
Recycling-Station
,
Recyclingstation
,
System Abfallbehälter
,
Tret-Mülltrenner
,
Wertstoffbehälter
,
Wertstoffmodulsystem
,
Wertstoffsammelbehälter
,
Wertstoffsammelstation
,
Wertstoffsammler
,
Wertstoffstation
,
Abfall-Container
,
Abfallcontainer
,
Müllcontainer
,
Umleerbehälter
,
Push-Abfallsammler
,
Push-Mülleimer
,
Schwingklappen-Eimer
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
Tret-Abfalleimer
,
Tret-Mülleimer
,
Tretabfallbehälter
,
Tretabfalleimer
,
Tretabfallsammler
,
Treteimer
,
Tretmülleimer
,
tretabfalleimer kunststoff
,
push abfallsammler
,
treteimer eckig
,
Abfallkorb
,
Abfallsammler
,
Abfalltonne
,
Eimer
,
Korb
,
Papierkorb
,
Sammelbehälter
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 224
€ 4,95*
ab € 88,35*
€ 116,97*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 98,20*
€ 133,66*
Lager 467
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 105,63*
€ 139,97*
Lager 4445
4 Tage
40
Frei Haus
ab € 111,83*
€ 147,94*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,97*
€ 166,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,38*
€ 165,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,23*
€ 160,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,36*
€ 153,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 129,34*
€ 153,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,63*
€ 125,70
pro Stück
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abfalleimer Sunware Basic, 120 l, mit Fuss-Pedal undRädern, Klappdeckel gelb
Sunware
02800157 GRAU/GELB
€ 139,45*
Ähnlich
Abfalleimer Sunware Basic, 120 l, mit Fuss-Pedal undRädern, Klappdeckel schwarz
Sunware
02800112 GRAU/SCHWARZ
€ 140,36*
Ähnlich
Abfalleimer Sunware Basic, 120 l, mit Fuß-Pedal undRädern, Klappdeckel blau
Sunware
02800111
€ 140,26*
Ähnlich
Abfalleimer Sunware Basic, 120 l, mit Fuss-Pedal undRädern, Klappdeckel grün
Sunware
02800106 GRAU/GRÜN
€ 116,69*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.