Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfalleimer Sunware Basic, 120 l, mit Fuss-Pedal undRädern, Klappdeckel gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     CFYXG-20298
Hersteller:
     Sunware
Herst.-Nr.:
     02800157 GRAU/GELB
EAN/GTIN:
     08711112028067
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner

Der Abfalleimer Basic von Sunware bietet mit einem Volumen von 120 Litern reichlich Platz für Abfälle aller Art. Der Eimer ist aus besonders dichtem Polyethylen (HDPE) gefertigt und somit stabil, langlebig, pflegeleicht und bakterienabweisend. Er erfüllt alle HACCP-Richtlinien und kann daher auch gewerblich, etwa in der Gastronomie, eingesetzt werden. Per Fusspedal lässt sich der Deckel leicht öffnen, wodurch eine hygienische Handhabung gewährleistet wird. Die Räder ermöglichen auch im vollen Zustand leichtes Umräumen. Der Abfalleimer Basic ist in der Farbe Grau mit verschieden farbigen Deckeln erhältlich und eignet sich so ideal für die Mülltrennung im Büro oder Betrieb.

Wichtige Details:

  • Masse: B 425 x T 510 x H 875 mm
  • Fassungsvolumen: 120 l
  • Material: High Density Polyethylen (HDPE)
  • Mit Pedal Rädern
  • inkl. Klappdeckel
  • Grosse Einwurföffnung
  • Deckelfarben: Blau, Grün, Gelb oder Schwarz
Weitere Informationen:
Sonstiges
Behälter Volumen
120 l
Deckel Farbe
gelb
Deckel Material
Kunststoff
Flüssigkeitsdicht
ja
Abschließbar
nein
Behältertyp
Abfallbehälter
Brandschutz
nicht brandgeschützt
Breite
510 mm
Eigengewicht
5.3 kg
Einsatzbereich
Innenbereich
Einwurfklappe
fußbetätigt
Farbe
gelb
Bügel/Griffe
Tragegriff
Höhe
875 mm
Kennzeichnung inklusive
nein
Material
Kunststoff
Selbstschließend
ja
Tiefe
425 mm
HEIGHT GRO
875.00 mm
WIDTH GRO
510.00 mm
DEPTH GRO
850.00 mm
WEIGHT GRO
5.180000 kg
CUSTOMS NUMBER
39249000
TRANSPORT TYPE
Paketdienst
TRANSPORT NAME
various
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 139,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,78*
€ 166,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,02*
€ 163,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 135,76*
€ 161,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,58*
€ 156,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 130,36*
€ 155,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,65*
€ 153,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,94*
€ 122,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sunware
02800112 GRAU/SCHWARZ
€ 139,48*
Ähnlich
Sunware
2800105
€ 117,05*
Ähnlich
Sunware
02800111
€ 139,18*
Ähnlich
Sunware
02800106 GRAU/GRÜN
€ 116,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.