Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfalleimer Sunware Basic, 120 l, mit Fuss-Pedal undRädern, Klappdeckel grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-655735
Hersteller:
     Sunware
Herst.-Nr.:
     02800106 GRAU/GRÜN
EAN/GTIN:
     8711112028005
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner

Der Abfalleimer Basic von Sunware bietet mit einem Volumen von 120 Litern reichlich Platz für Abfälle aller Art. Der Eimer ist aus besonders dichtem Polyethylen (HDPE) gefertigt und somit stabil, langlebig, pflegeleicht und bakterienabweisend. Er erfüllt alle HACCP-Richtlinien und kann daher auch gewerblich, etwa in der Gastronomie, eingesetzt werden. Per Fusspedal lässt sich der Deckel leicht öffnen, wodurch eine hygienische Handhabung gewährleistet wird. Die Räder ermöglichen auch im vollen Zustand leichtes Umräumen. Der Abfalleimer Basic ist in der Farbe Grau mit verschieden farbigen Deckeln erhältlich und eignet sich so ideal für die Mülltrennung im Büro oder Betrieb.

Wichtige Details:

  • Masse: B 425 x T 510 x H 875 mm
  • Fassungsvolumen: 120 l
  • Material: High Density Polyethylen (HDPE)
  • Mit Pedal Rädern
  • inkl. Klappdeckel
  • Grosse Einwurföffnung
  • Deckelfarben: Blau, Grün, Gelb oder Schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
grün; grau
Aussenbreite:
425 mm
Aussenhöhe:
875 mm
Volumen:
120 l
Deckel:
Ja
Aussenlänge:
510 mm
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfall-Container, Abfallcontainer, Müllcontainer, Umleerbehälter, Push-Abfallsammler, Push-Mülleimer, Schwingklappen-Eimer, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer kunststoff, push abfallsammler, treteimer eckig, 655735, 655735-SW81, Abfalleimer, Abfallbox, Abfalleimer, Mülleimer, Abfallbehälter, Müllcontainer, Treteimer, Mülltonne, Sunware, Korb (Reinigungsmittel), Abfallkorb, Kompostbeutel, Sammelbehälter (Abbfallkorb,-eimer), Papierkorb, Eimer (Abfall-)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 88,42*
€ 116,69*
€ 5,50*
ab € 102,89*
€ 139,09*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 105,90*
€ 139,29*
Frei Haus
ab € 106,92*
€ 140,70*
4 Tage
40
Frei Haus
ab € 111,90*
€ 147,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,69*
€ 138,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,94*
€ 137,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,74*
€ 134,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,50*
€ 131,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,42*
€ 105,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sunware
02800157 GRAU/GELB
€ 139,78*
Ähnlich
Sunware
02800112 GRAU/SCHWARZ
€ 139,48*
Ähnlich
Sunware
2800105
€ 117,05*
Ähnlich
Sunware
02800111
€ 139,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.