Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 30l Metall mit Push-Einwurfklappe weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abfallbehälter 30l Metall mit Push-Einwurfklappe weiß
Abfallbehälter 30l Metall mit Push-Einwurfklappe weiß
Artikel-Nr.:
     467-#HELIH2401705
Herst.-Nr.:
     H2401705
EAN/GTIN:
     4012086091663
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
  • Abfallbehälter
  • Material und Form: Metall, rund
  • Anzahl der Sortierfächer: 1
  • Ausstattung: Deckel vorhanden
  • mit Push-Einwurfklappe, verzinktem Metall-Innenbehälter und Gummibodenring
  • Durchmesser min/max: 300 mm
  • Höhe: 650 mm
  • Volumen: 30 l
Weitere Informationen:
Durchmesser oben:
314 mm
Durchmesser unten:
314 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fassungsvermögen:
30 l
flammhemmend:
nein
Höhe:
650 mm
Marke:
Helit
Material:
Metall
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,23*
€ 79,61*
€ 5,50*
ab € 58,17*
€ 80,27*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 60,86*
€ 81,58*
7 Tage
105
€ 7,90*
ab € 69,18*
€ 92,62*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,58*
€ 97,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,73*
€ 96,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,78*
€ 93,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,84*
€ 90,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 75,83*
€ 90,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,86*
€ 72,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
49903
ab € 54,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.