Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Push-Abfallbehälter aus Stahl, Volumen 30 l, HxØ 650 x 300 mm, weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Push-Abfallbehälter aus Stahl
Push-Abfallbehälter aus Stahl
Artikel-Nr.:
     103-117554
Herst.-Nr.:
     H2401705
EAN/GTIN:
     4012086091663
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Push-Abfallbehälter aus Stahl, Volumen 30 l, HxØ 650 x 300 mm, weiß.

Wahlweise aus pulverbeschichtetem Stahlblech oder aus Edelstahl. Einfache Handhabung durch Push-Einwurfklappe (selbstschließender Schwingdeckel). Mit verzinktem, herausnehmbarem Metall-Innenbehälter (Höhe 545 mm). Gummibodenring um Korrosionsbildung beim Wischen und Kratzer am Boden zu vermeiden.

35-l-Müllbeutel empfohlen.
Weitere Informationen:
Volumen:
30 Liter
Höhe:
650 mm
Tiefe:
445 mm
Durchmesser:
300 mm
Material Abfallbehälter:
Stahlblech
Farbe Abfallbehälter:
weiß
Einsatzort:
Innenbereich
Weitere Suchbegriffe: Push-Abfallsammler, Push-Mülleimer, Schwingklappen-Eimer, Schwingdeckel-Eimer, Schwingdeckeleimer, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, schwingdeckel-eimer weiß 30 l, push abfallsammler, push-abfallsammler helit, helit, 117554 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Büro, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Homeoffice, Home office, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Pushabfallbehälter, Wertstoffbehälter, Wertstoffcontainer, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 58,23*
€ 80,48*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,95*
€ 80,48*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 60,92*
€ 81,67*
6 Tage
105
€ 7,90*
ab € 66,99*
€ 89,81*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,48*
€ 95,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,72*
€ 94,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,57*
€ 92,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,67*
€ 90,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,95*
€ 71,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
49903
ab € 69,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.